text.skipToContent text.skipToNavigation

Apoyo Plastico Poliamida (nylon) 6.6 50


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 6.6
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g) 30.8
Info
  • Características específicas de los cojinetes de deslizamiento:
  • Fabricado con nylon autolubricante 6.6 y diseñado con collar de seguridad.
  • Insensible a la suciedad, a las influencias climáticas y a la mayoría de los productos químicos.
  • Extremadamente apto para bisagras insonorizadas, máquinas de bajo R.P.M.
  • También el aislamiento eléctrico entre el eje y el soporte de rodamiento.
  • Adecuado para el ajuste de h6-H7
  • Después del montaje, la holgura del rodamiento es de aproximadamente el 1% del diámetro del eje.
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 50 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g) 30.8
Info
  • Características específicas de los cojinetes de deslizamiento:
  • Fabricado con nylon autolubricante 6.6 y diseñado con collar de seguridad.
  • Insensible a la suciedad, a las influencias climáticas y a la mayoría de los productos químicos.
  • Extremadamente apto para bisagras insonorizadas, máquinas de bajo R.P.M.
  • También el aislamiento eléctrico entre el eje y el soporte de rodamiento.
  • Adecuado para el ajuste de h6-H7
  • Después del montaje, la holgura del rodamiento es de aproximadamente el 1% del diámetro del eje.
Codigo SA

Dimensiones

d1 50
d2 67
d3 56
D (mm) 50
h 50
s 3.5

Números de artículo

Artículo No. 56806.500.001
EAN 8715492869517
UBB 950356280319
UNSPSC 31171500

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.