car1
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
Piezas de ingeniería
Productos técnicos
Apoyos
Apoyos cilíndricos tipo D-KD
57779
57779.030.020
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
Apoyo cilindrico tipo D en KD Steel/natural rubber Cincado D30/20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Steel/natural rubber
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
D/KD
Peso por pieza (g)
31
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
20
Marca
Fabory
Material
Steel/natural rubber
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
D/KD
Peso por pieza (g)
31
Info
Material de extensión caucho natural 55°/60° Shore A
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1
8
d2
30
H
20
L (mm)
20
Max. carga de compresión (N)
350
Tipo
D30/20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
57779.030.020
EAN
8715494468398
UBB
500505754845
UNSPSC
26101765
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional