text.skipToContent text.skipToNavigation

Apoyo cilindrico tipo C Steel/natural rubber Cincado C40/40


Artículo No.
Marca Fabory
Material Steel/natural rubber
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. C
Peso por pieza (g) 100
Info
  • Material de extensión caucho natural 55°/60° Shore A
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory
Material Steel/natural rubber
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. C
Peso por pieza (g) 100
Info
  • Material de extensión caucho natural 55°/60° Shore A
Codigo SA

Dimensiones

d1 8
d2 40
H 40
Carga máxima admisible a la fuerza de corte en N 250
Max. carga de compresión (N) 650
Grosor de la pared t 8
Tipo 40/40

Números de artículo

Artículo No. 57780.040.040
EAN 8715494203166
UBB 500505433671
UNSPSC 26101765

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.