text.skipToContent text.skipToNavigation

Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 32 mm green 2.8 mm length 50 m


Artículo No. 3X531847
Grosor de la pared (mm) 2.8
Radio de curvatura (mm) 140
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 7
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1 1/4 pulgada (32)
Color de la pared exterior Verde
Embalado por 1

Especificaciones

Grosor de la pared (mm) 2.8
Radio de curvatura (mm) 140
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 7
Material de la pared interior Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal 1 1/4 pulgada (32)
Color de la pared exterior Verde
Marca Apd
Codigo SA 39173200
Type 10 032 0500

Números de artículo

Artículo No. 3X531847
EAN 4003991100069
UBB 500581943122
UNSPSC 40142009
Artículo del fabricante nr 10 032 0500 DE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.