text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
8O671630
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
Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 25 mm green 2.5 mm length 50 m
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8O671630
Grosor de la pared (mm)
2.5
Radio de curvatura (mm)
110
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
7
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
1 pulgada (25)
Color de la pared exterior
Verde
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
2.5
Radio de curvatura (mm)
110
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
7
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
1 pulgada (25)
Color de la pared exterior
Verde
Marca
Apd
Codigo SA
Ver
Type
10 025 0500
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8O671630
EAN
4003991100045
UBB
500583563258
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
10 025 0500 DE