5W642761
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
Apd Quality Hose 19 x 25.4mm 9bar 25m Length
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5W642761
Grosor de la pared (mm)
3.2
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
9
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
27
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Grosor de la pared (mm)
3.2
Material incrustación
Otro
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
9
Material de la pared interior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Material pared exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Presión de rotura mín. (bar)
27
Color de la pared exterior
Otro
Marca
Apd
Codigo SA
Ver
Type
Quality Hose
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W642761
EAN
4003991982405
UBB
500582608997
UNSPSC
40142009
Artículo del fabricante nr
801 019 0250