Guantes de protección eléctrica
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
Protección de las manos
Guantes de protección eléctrica
6Z452908
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
Ansell Handschoen Electro Hs Zwrt 1000V 11
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
6Z452908
Longitud (m)
360
Material
Latex
Tensión nominal AC (V)
1000
Tensión nominal CC (V)
1500
Probado contra fallo de arco
Sí
Talla del guante
11
Protección contra riesgos mecánicos
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud (m)
360
Material
Latex
Tensión nominal AC (V)
1000
Tensión nominal CC (V)
1500
Probado contra fallo de arco
Sí
Talla del guante
11
Protección contra riesgos mecánicos
No
Color exterior
Negro
Tipo de manguito
Puño recto
Forro interior
No
Valor ATPV de protección contra fallo de arco (cal/cm²)
19
Según IEC 60903
No
Según EN 60903
No
Tipo de borde
Arrollado
Clase de protección contra fallo de arco según IEC 61482-1-2
APC1
Clase eléctrica según EN 60903
0
Marca
Ansell
Codigo SA
Ver
Type
Electrical Insulating Gloves
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z452908
UBB
500673676440
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
RIG014B110