text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansell Handschoen Electro Hs Zwrt 1000V 10

Artículo No. 8P085475
Longitud (m) 360
Material Latex
Tensión nominal AC (V) 1000
Tensión nominal CC (V) 1500
Probado contra fallo de arco
Talla del guante 10
Protección contra riesgos mecánicos No

Especificaciones

Longitud (m) 360
Material Latex
Tensión nominal AC (V) 1000
Tensión nominal CC (V) 1500
Probado contra fallo de arco
Talla del guante 10
Protección contra riesgos mecánicos No
Color exterior Negro
Tipo de manguito Puño recto
Forro interior No
Valor ATPV de protección contra fallo de arco (cal/cm²) 19
Según IEC 60903 No
Según EN 60903 No
Tipo de borde Arrollado
Clase de protección contra fallo de arco según IEC 61482-1-2 APC1
Clase eléctrica según EN 60903 0
Marca Ansell
Codigo SA
Type Electrical Insulating Gloves

Números de artículo

Artículo No. 8P085475
UBB 500673676366
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr RIG014B100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.