text.skipToContent text.skipToNavigation

Anillo de seguridad DIN 6799 Acero muelle 7MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 7
Material Acero muelle
Nom. size groove d2 7
Peso por pieza (g) 0.47
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 7 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 7
Material Acero muelle
Nom. size groove d2 7
Peso por pieza (g) 0.47
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

Ranura m 0.94
Ranura n (mín.) 1.5
Diám. d1 8
Anillo a 5.84
Anillo d3(máx.) 14.3
Anillo s 0.9

Estándares

DIN 6799
BS 3673-2

Números de artículo

Artículo No. 36200.070.001
EAN 8715492757104
UBB 950357032065
UNSPSC 31163202
Número de stock de OTAN 5325-12-156-4731

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.