text.skipToContent text.skipToNavigation

Anillo de seguridad DIN 6799 Acero muelle 6MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 6
Material Acero muelle
Nom. size groove d2 6
Peso por pieza (g) 0.261
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 6
Material Acero muelle
Nom. size groove d2 6
Peso por pieza (g) 0.261
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

Ranura m 0.74
Ranura n (mín.) 1.2
Diám. d1 7
Anillo a 5.26
Anillo d3(máx.) 12.3
Anillo s 0.7

Estándares

BS 3673-2
DIN 6799

Números de artículo

Artículo No. 36200.060.001
EAN 8715492757098
UBB 950357031984
UNSPSC 31163202
Nato Stock Number 5325-12-156-4493

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.