text.skipToContent text.skipToNavigation

Anillo de seguridad DIN 6799 Acero muelle 3,2MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 3.2
Material Acero muelle
Nom. size groove d2 3.2
Peso por pieza (g) 0.09
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.2 mm
Marca Fabory
Para diám . nom. 3.2
Material Acero muelle
Nom. size groove d2 3.2
Peso por pieza (g) 0.09
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Codigo SA

Dimensiones

Ranura m 0.64
Ranura n (mín.) 1
Diám. d1 4
Anillo a 2.7
Anillo d3(máx.) 7.3
Anillo s 0.6

Estándares

BS 3673-2
DIN 6799

Números de artículo

Artículo No. 36200.032.001
EAN 8715492757067
UBB 950357031646
UNSPSC 31163202
Número de stock de OTAN 5325-12-156-4667

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.