Nedtrain Oud
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
Arandelas & anillos
Anillos y clips de retención
51435
51435.004.001
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
Anillo de retención para ejes DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 4MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Para diám . nom.
4
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Nom. tamaño eje d1
4
Peso por pieza (g)
0.03
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
4 mm
Marca
Fabory
Para diám . nom.
4
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Nom. tamaño eje d1
4
Peso por pieza (g)
0.03
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
Evite el contacto con líquidos que contengan cloruro (de limpieza) para reducir el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducida por el cloruro.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no extender los anillos, una extensión máxima de 1,01 x d
1
se recomienda. Para una correcta instalación utilice unos alicates con limitador de extensión o monte con la ayuda de un cono.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Ranura d2
3.8
Ranura m (H13)
0.5
Ranura n (mín.)
0.3
Anillo d3
3.7
Anillo d4
8.6
Anillo s
0.4
Ring b ≈
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Números de artículo
Artículo No.
51435.004.001
EAN
8715492289537
UBB
950357142781
UNSPSC
31163202
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional