Nedtrain Oud
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
Arandelas & anillos
Anillos y clips de retención
51435
51435.020.001
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
Anillo de retención para ejes DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Para diám . nom.
20
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Nom. tamaño eje d1
20
Peso por pieza (g)
1.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
20 mm
Marca
Fabory
Para diám . nom.
20
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
1.4122/1.4021
Nom. tamaño eje d1
20
Peso por pieza (g)
1.3
Info
Pueden suministrarse otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades) a discreción del fabricante.
Evite el contacto con líquidos que contengan cloruro (de limpieza) para reducir el riesgo de agrietamiento por corrosión bajo tensión inducida por el cloruro.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no extender los anillos, una extensión máxima de 1,01 x d
1
se recomienda. Para una correcta instalación utilice unos alicates con limitador de extensión o monte con la ayuda de un cono.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Ranura d2
19
Ranura m (H13)
1.3
Ranura n (mín.)
1.5
Anillo d3
18.5
Anillo d4
28.4
Anillo s
1.2
Ring b ≈
2.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Números de artículo
Artículo No.
51435.020.001
EAN
8715492289698
UBB
950357144357
UNSPSC
31163202
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando