Anillos y clips de retención
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
Arandelas & anillos
Anillos y clips de retención
36000
36000.035.001
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
Anillo de retención para ejes DIN 471 Acero muelle 35MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Para diám . nom.
35
Material
Acero muelle
Nom. tamaño eje d1
35
Peso por pieza (g)
4.1
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no extender los anillos, una extensión máxima de 1,01 x d
1
se recomienda. Para una correcta instalación utilice unos alicates con limitador de extensión o monte con la ayuda de un cono.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
35 mm
Marca
Fabory
Para diám . nom.
35
Material
Acero muelle
Nom. tamaño eje d1
35
Peso por pieza (g)
4.1
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
d
4
es el espacio mínimo requerido para la instalación.
Durante el montaje es esencial no extender los anillos, una extensión máxima de 1,01 x d
1
se recomienda. Para una correcta instalación utilice unos alicates con limitador de extensión o monte con la ayuda de un cono.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Ranura d2
33
Ranura m (H13)
1.6
Ranura n (mín.)
3
Anillo d3
32.2
Anillo d4
46.8
Anillo s
1.5
Ring b ≈
3.9
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
3673-4
NF
E22-163
DIN
471
Números de artículo
Artículo No.
36000.035.001
EAN
8715492753625
UBB
950357003355
UNSPSC
31163202
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando