Arandelas de ajuste
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
Arandelas & anillos
Arandelas de ajuste
37816
37816.050.001
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
Anillo de ajuste con tornillo DIN 705 A Acero de corte Cincado with DIN 553 5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
2.93
Info
Anillos de ajuste con
d
2
≤ M10 están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553), para d
2
˃ M10 estos son tornillos de fijación con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Anillos de ajuste con d
1
≤ 70 están provistos de un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro están provistos de dos tornillos de fijación.with DIN 553
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
2.93
Info
Anillos de ajuste con
d
2
≤ M10 están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553), para d
2
˃ M10 estos son tornillos de fijación con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Anillos de ajuste con d
1
≤ 70 están provistos de un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro están provistos de dos tornillos de fijación.with DIN 553
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (js14)
6
d1
5
d2 (h13)
10
d3
3
D (mm)
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
705-A
Números de artículo
Artículo No.
37816.050.001
EAN
8717077267473
UBB
500649364410
UNSPSC
31161807
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando