Arandelas de ajuste
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
Arandelas de ajuste
37816
37816.040.001
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
Anillo de ajuste con tornillo DIN 705 A Acero de corte Cincado with DIN 553 4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Anillos de ajuste con
d
2
≤ M10 están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553), para d
2
˃ M10 estos son tornillos de fijación con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Anillos de ajuste con d
1
≤ 70 están provistos de un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro están provistos de dos tornillos de fijación.with DIN 553
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Anillos de ajuste con
d
2
≤ M10 están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553), para d
2
˃ M10 estos son tornillos de fijación con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Anillos de ajuste con d
1
≤ 70 están provistos de un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro están provistos de dos tornillos de fijación.with DIN 553
Dimensiones
b (js14)
5
d1
4
d2 (h13)
8
d3
2.5
D (mm)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
705-A
Números de artículo
Artículo No.
37816.040.001
EAN
8717077267466
UBB
500649364337
UNSPSC
31161807