Arandelas de ajuste
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
Arandelas de ajuste
37825
37825.700.001
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
Anillo de ajuste con 2 tornillos din 703 DIN 703 Acero de corte Sin revestimiento 70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Los anillos de ajuste con
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
70 mm
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Los anillos de ajuste con
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.
Dimensiones
b (j14)
32
d1
70
d2 (h13)
110
d3
16
D (mm)
70
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
703
Números de artículo
Artículo No.
37825.700.001
EAN
8717077325265
UBB
500651108069
UNSPSC
31162400