text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Anclaje perno 24/60


Funcionamiento - FAZ II es apto para la instalación pre-posicionada y mediante introducción a presión también es apta para la instalación a distancia bajo ciertas condiciones. - Antes de la instalación, coloque la tuerca hexagonal en la posición óptima (la clavija de introducción sobresale aprox. 3 mm de la tuerca hexagonal). - Al aplicar el par de apriete, el perno cónico se introduce en el gancho de expansión y se expande contra la pared del agujero. - El grabado en relieve de la cabeza ofrece un control sencillo del anclaje. - En el caso de la instalación en serie, recomendamos utilizar la herramienta ajustadora de perno de anclaje FABS.

Artículo No. 503184FIS
Diámetro
Longitud
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Peso por pieza (g) 864.2
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 88 mm
Marca Fischer
Características clave Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Peso por pieza (g) 864.2
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descripción

Funcionamiento - FAZ II es apto para la instalación pre-posicionada y mediante introducción a presión también es apta para la instalación a distancia bajo ciertas condiciones. - Antes de la instalación, coloque la tuerca hexagonal en la posición óptima (la clavija de introducción sobresale aprox. 3 mm de la tuerca hexagonal). - Al aplicar el par de apriete, el perno cónico se introduce en el gancho de expansión y se expande contra la pared del agujero. - El grabado en relieve de la cabeza ofrece un control sencillo del anclaje. - En el caso de la instalación en serie, recomendamos utilizar la herramienta ajustadora de perno de anclaje FABS.

Números de artículo

Artículo No. 503184FIS
EAN 4048962055122
UBB 500616662564
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 503184
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.