text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje para martillo Fischer ea ii m10x40 r


El anclaje fischer Hammerset EA II R es un anclaje roscado interior de acero inoxidable. El anclaje Hammerset se coloca a ras de la superficie de la base de anclaje utilizando el martillo. Con la herramienta de ajuste EHS Plus o la herramienta de ajuste a máquina EMS, el manguito se expande introduciendo la varilla interior y se expande contra la pared del taladro. Para que se produzca una expansión correcta, no debe aplicarse ningún par de apriete al tornillo ni a la varilla roscada. El anclaje fischer Hammerset EA II R es ideal para fijar construcciones de acero y puntales de encofrado en zonas exteriores con autorización.

Artículo No.
Profundidad mín. del taladro (mm) 43
Longitud (m) 40
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 12
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Profundidad mín. del taladro (mm) 43
Longitud (m) 40
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Diámetro del taladro (mm) 12
Autoperforante No
Zona de tracción de carga aprox. (kN) 6.1
Con homologación
Fijación Otro
Apto para hormigón
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Marca Fischer
Material Acero inoxidable
Approval ETA Option 7
Rosca Métrica
Tipo no. EA II
Peso por pieza (g) 22.92
Info
  • do Diámetro nominal de la broca.
  • t =Profundidad de perforación recomendada.
  • L (hef) Profundidad efectiva de anclaje.
  • lsmin. =Profundidad de atornillado min.
  • lsmax. =Profundidad máxima de atornillado.
  • kN =Carga en kN en combinación con 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Par de apriete en Nm.
  • El cono debe instalarse con una herramienta de ajuste tipo EAW H (extremo estrecho) en el cuerpo del anclaje (grupo de artículos 63322).
  • Sólo una parte de la aprobación para los techos suspendidos ligeros.
  • Si desea obtener más datos técnicos, puede solicitar la aprobación.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
do 12
hef 40
kN 6.1
L (mm) 40
ls (max.) 17
ls (min.) 10
Grosor de la pared t 43
Tinst 15
Tipo EA II M10 A4

Descripción

El anclaje fischer Hammerset EA II R es un anclaje roscado interior de acero inoxidable. El anclaje Hammerset se coloca a ras de la superficie de la base de anclaje utilizando el martillo. Con la herramienta de ajuste EHS Plus o la herramienta de ajuste a máquina EMS, el manguito se expande introduciendo la varilla interior y se expande contra la pared del taladro. Para que se produzca una expansión correcta, no debe aplicarse ningún par de apriete al tornillo ni a la varilla roscada. El anclaje fischer Hammerset EA II R es ideal para fijar construcciones de acero y puntales de encofrado en zonas exteriores con autorización.

Números de artículo

Artículo No. 63321.100.001
EAN 4006209484142
UBB 500504265637
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 48414

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.