text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de perno Fischer exa 20/220 zp


Artículo No. 512253FIS
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 370
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 20
Número de arandelas 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 60 mm
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 370
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 20
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante Sí
Instalación pre-posicionada Sí
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 220
Anclaje de protección de superficie Galvánico/cincado electrolítico
Apto para losa alveolar No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Aprobación de ETA Yes
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Advised drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • kN = Recommended load in kN.
  • The allowable load is valid for 1 separate anchor, for cracked concrete (tensile zone) in the class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and when the Scr, N and Ccr, N are not exceeded.
  • For the final calculations, it is mandatory to take into account the entire European Technical Approval (ETA), which is available on request.
  • ETA option only for M8-M20

Dimensiones

d-D M20
do 20
Agujero ø 20
hef 103
kN 24.8
L (mm) 60
Min. td 350
Largura del taco 367
s 30
tfix 220

Números de artículo

Artículo No. 512253FIS
EAN 4048962115307
UBB 500616675855
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 512253
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.