text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de manguito Fischer fsa 8x55/15 b zp


Artículo No. 68500FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (m) 65
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 8
Número de arandelas 1
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (m) 65
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 8
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 35
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 15
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 25.052
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 68500FIS
EAN 4006209685006
UBB 500616686415
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 68500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.