text.skipToContent text.skipToNavigation

Anclaje de destalonado Fischer fza 18x100 m12 d/20 r


Artículo No. 60672FIS
Diámetro
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 126
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 18
Diámetro del taladro (mm) 18
Número de arandelas 1
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 126
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 18
Diámetro del taladro (mm) 18
Número de arandelas 1
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 80
Número de tuercas 0
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 20
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 236.87
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 60672FIS
EAN 4006209606728
UBB 500616767355
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 60672
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.