Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
62608FIS
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
Anclaje de alto rendimiento Fischer ta m8 b
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
62608FIS
Sistema de atornillado
Otro
Profundidad mín. del taladro (mm)
70
Longitud (mm)
56
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
8
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Otro
Profundidad mín. del taladro (mm)
70
Longitud (mm)
56
Tipo de rosca
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)
8
Diámetro del taladro (mm)
12
Número de arandelas
0
Fijación
Otro
Arriostramiento
Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm)
45
Número de tuercas
0
Con collar
No
Modelo de anclaje
Rosca exterior
Marca
Fischer
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El anclaje para cargas pesadas fischer TA M es un anclaje roscado interior de acero cincado para el montaje previo. Durante el montaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del orificio. La cubierta de plástico protege la rosca de la suciedad. De este modo se garantiza su funcionamiento. El anclaje para cargas pesadas es ideal para la fijación de dispositivos de protección contra caídas, sistemas y máquinas en hormigón no agrietado.
Números de artículo
Artículo No.
62608FIS
EAN
4006209626085
UBB
500616771472
UNSPSC
31211522
Artículo del fabricante nr
62608