text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Metabo W 26-180 MVT


Artículo No. 4T879354
Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 585
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.2
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 585
Consumo nominal (W) 2600
Peso de la máquina (kg) 6.2
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8450 - 8450
Marca Metabo
Type W 26-180 MVT

Números de artículo

Artículo No. 4T879354
EAN 4007430268280
UBB 500658553192
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606473260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.