text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Metabo W 24-230 MVT W 24-230 MVT


Artículo No. 5F538149
Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.8
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 348
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 5.8
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 230
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type W 24-230 MVT

Números de artículo

Artículo No. 5F538149
EAN 4007430268167
UBB 500658550958
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606467260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.