text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Metabo W 22-180 MVT W 22-180 MVT


Artículo No. 3C780943
Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.7
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2200
Peso de la máquina (kg) 5.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8450 - 8450
Marca Metabo
Type W 22-180 MVT

Números de artículo

Artículo No. 3C780943
EAN 4007430268389
UBB 500658549570
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606461260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.