text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Metabo W 13-150 Quick W 13-150 Quick


Artículo No. 9P059881
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1350
Peso de la máquina (kg) 2.5
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 10000 - 10000
Marca Metabo
Type W 13-150 Quick

Números de artículo

Artículo No. 9P059881
EAN 4061792176713
UBB 500711577428
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603632000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.