text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Metabo 606480000


Artículo No. 9O649215
Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 149
Altura 323
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud (m) 575
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 6
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 180
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 8450 - 8450
Marca Metabo
Type WEPBA 24-180 MVT Quick

Números de artículo

Artículo No. 9O649215
EAN 4007430337658
UBB 500695995745
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 606480000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.