Grapa horizontal
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
Piezas de ingeniería
Productos técnicos
Grapa
Grapa horizontal
15910
15910.000.105
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
AMF Grapa horizontal Acero Cincado horizontal base NO.5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Altura
73
Fuerza de tracción máx. (N)
5000
Ajustable
Sí
Tipo
Abrazadera de palanca de acción horizontal
Longitud (m)
321
Envergadura (mm)
78-78
Marca
Amf
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
Altura
73
Fuerza de tracción máx. (N)
5000
Ajustable
Sí
Tipo
Abrazadera de palanca de acción horizontal
Longitud (m)
321
Envergadura (mm)
78-78
Marca
Amf
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Tipo no.
6830
Peso por pieza (g)
1080
Info
Con el brazo de sujeción abierto y la base horizontal.
Se suministra completo con un tornillo de sujeción templado y galvanizado.horizontal base
Codigo SA
Ver
Dimensiones
No.
5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
15910.000.105
EAN
4020772093051
UBB
500574003892
UNSPSC
31162900
Artículo del fabricante nr
93054
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Descargar E-doc