CDE 12/11799 VR
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
Insertos
71010
71010.050.007
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
AMECOIL Workshop kit wire thread insert M Acero inoxidable (Inox) A2 M5X7,5 (25PC)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de plástico es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de ajuste manual unidimensional.
Macho de máquina (para diámetros ≥ M18 con macho de arranque extra).
Herramienta de ruptura Tang.
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (cantidades entre paréntesis).
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
M5
Longitud
7.5 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Este kit de plástico es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
Herramienta de ajuste manual unidimensional.
Macho de máquina (para diámetros ≥ M18 con macho de arranque extra).
Herramienta de ruptura Tang.
Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (cantidades entre paréntesis).
Dimensiones
d-D
M5
L (mm)
7.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71010.050.007
EAN
8715492907561
UBB
950355262763
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
1105080075