text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Standard Kit UNC 5/8"-11x1,5D


Los kits AMECOIL® SR son indispensables para la reparación de todo tipo de orificios roscados. Los kits estándar son requeridos por los departamentos de mantenimiento y servicio de la fábrica. Las ventajas: para la instalación inicial y la reparación. No se sueltan. El diámetro exterior de la rosca AMECOIL® SR es mayor que el del agujero roscado. Al adherirse fuertemente al orificio roscado, prácticamente no se suelta. Resistente a la corrosión. El inserto de rosca AMECOIL® SR evita el deterioro de la rosca debido a la tracción, la vibración, la fatiga, el agarrotamiento o la corrosión, a la vez que resiste las más altas temperaturas. Distribución uniforme de la carga. Resistencia al desgaste prematuro. Simplificación de los sistemas de cierre. Click here for installation instructions. Or click here to see how the threaded wire insert can be removed.

Artículo No.
Marca Amecoil
Peso por pieza (g) 450
Info
  • 1 broca
  • 1 macho de roscar
  • 1 herramienta de mano
  • 1 pieza para romper
  • Amecoil 1,5D
  • 10pcs Amecoils
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Amecoil
Peso por pieza (g) 450
Info
  • 1 broca
  • 1 macho de roscar
  • 1 herramienta de mano
  • 1 pieza para romper
  • Amecoil 1,5D
  • 10pcs Amecoils
Codigo SA

Descripción

Los kits AMECOIL® SR son indispensables para la reparación de todo tipo de orificios roscados. Los kits estándar son requeridos por los departamentos de mantenimiento y servicio de la fábrica. Las ventajas: para la instalación inicial y la reparación. No se sueltan. El diámetro exterior de la rosca AMECOIL® SR es mayor que el del agujero roscado. Al adherirse fuertemente al orificio roscado, prácticamente no se suelta. Resistente a la corrosión. El inserto de rosca AMECOIL® SR evita el deterioro de la rosca debido a la tracción, la vibración, la fatiga, el agarrotamiento o la corrosión, a la vez que resiste las más altas temperaturas. Distribución uniforme de la carga. Resistencia al desgaste prematuro. Simplificación de los sistemas de cierre.

 

Click here for installation instructions. Or click here to see how the threaded wire insert can be removed.

Números de artículo

Artículo No. 71045.158.023
EAN 8715494075572
UBB 500720500528
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 1010580938SRAMUK

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.