Inzetschroefdraad UNF
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
Insertos
71130
71130.079.011
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
AMECOIL Inserto de hilo de acero UNF Acero inoxidable (Inox) A2 5/16X11,9
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Unified National Fine
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/16 Inch
Longitud
11.9 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Unified National Fine
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).
Dimensiones
Agujero ø
8.3
L (mm)
11.9
Hilos por pulgada
24
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71130.079.011
EAN
8715492908971
UBB
950355270352
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
125160469