text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Inserto de hilo acero DIN 8140-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X9


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Amecoil
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.67
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 9 mm
Marca Amecoil
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.67
Info
  • El inserto de rosca de alambre de tipo auto roscante logra su capacidad de bloqueo, entre el tornillo y el AMECOIL, mediante la deformación poligonal de una o más espirales del inserto de rosca de alambre.
  • Estos insertos de hilo de alambre de tipo auto bloqueante están pintados de rojo para distinguirlos fácilmente del tipo estándar.
    • L - P = longitud de la rosca después del montaje.auto bloqueante
Codigo SA 8205100000

Dimensiones

d-D M6
Agujero ø 6.3
L (mm) 9
P 1

Estándares

DIN 8140-1

Números de artículo

Artículo No. 71210.060.009
EAN 8715492909220
UBB 950355272333
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 206100009

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.