Remaches multigrip
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
Remaches multigrip
34205
34205.032.009
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
Aluminio AlMg 2,5 / Acero inoxidable A2 3,2X9,5MM MULTI Remache multigrip
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Acero inoxidable
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5 / Acero inoxidable A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.2 mm
Longitud
9.5 mm
Material del mandril
Acero inoxidable
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5 / Acero inoxidable A2
Dimensiones
D (mm)
3.2
Agujero ø
3.3
L (mm)
9.5
ø dk
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
34205.032.009
EAN
8715494189101
UBB
500619840225
UNSPSC
31162201
Descargar información adicional
Descargar E-doc