Remaches multigrip
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
Remaches multigrip
34205
34205.032.011
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
Aluminio AlMg 2,5 / Acero inoxidable A2 3,2X11,1MM MULTI Remache multigrip
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material del mandril
Acero inoxidable
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5 / Acero inoxidable A2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.2 mm
Longitud
11.1 mm
Material del mandril
Acero inoxidable
Material body/mandrel
Aluminio AlMg 2,5 / Acero inoxidable A2
Dimensiones
D (mm)
3.2
Agujero ø
3.3
L (mm)
11.1
ø dk
6
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
34205.032.011
EAN
8715494189118
UBB
500619840308
UNSPSC
31162201
Descargar información adicional
Descargar E-doc