text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera Stahlwille 509 1/2 pulgadas longitud 75 mm


Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Type Socket Extension

Números de artículo

Artículo No. G0460.005.093
EAN 4018754013005
UBB 203122696487
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13010004

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.