Accesorios
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
Accesorios
Sierras
Hojas de sierra
G0460.000.508
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
Alargadera Stahlwille 509 1/2 pulgadas longitud 250 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
255
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
255
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
337
Codigo SA
Ver
Type
Socket Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0460.000.508
EAN
4018754012992
UBB
203122117807
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
13010003