Accesorios
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
Accesorios
Productos SDS
G0460.000.509
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
Alargadera Stahlwille 509 1/2 pulgadas longitud 125 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
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
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (m)
130
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Varilla cuadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
183
Codigo SA
Ver
Type
Socket Extension
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0460.000.509
EAN
4018754012985
UBB
203122117724
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
13010002