text.skipToContent text.skipToNavigation

Aimont Safety Thor 46 S3 Negro


Artículo No. 3U261109
Tipo Tobillo alto
Tipo Zapato
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Tobillo alto
Tipo Zapato
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Ajuste ancho No
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO)
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s3
Marca Aimont
Model THOR
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 3U261109
EAN 8033546281222
UBB 500635679730
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr 7SP01/46 (57571546)
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.