Arandelas de ajuste
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
Arandelas de ajuste
51372
51372.120.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Acero inoxidable (Inox) A1 with EN 27434 12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553).
los anillos de ajuste d
1
≤
70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with EN 27434
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
12 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553).
los anillos de ajuste d
1
≤
70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with EN 27434
Dimensiones
b (js14)
12
d1
12
d2 (h13)
22
d3
6
D (mm)
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
51372.120.001
EAN
8715492285287
UBB
950356472395
UNSPSC
31161807