Arandelas de ajuste
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
Arandelas & anillos
Arandelas de ajuste
37815
37815.060.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Acero de corte with EN 27434 6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
5.48
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553).
los anillos de ajuste d
1
≤
70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with EN 27434
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
6 mm
Marca
Fabory
Material
Acero de corte
Peso por pieza (g)
5.48
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553).
los anillos de ajuste d
1
≤
70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with EN 27434
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (js14)
8
d1
6
d2 (h13)
12
d3
4
D (mm)
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
37815.060.001
EAN
8715492771308
UBB
950356202362
UNSPSC
31161807
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD