Arandelas de ajuste
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
Arandelas de ajuste
37815
37815.050.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Acero de corte with EN 27434 5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero de corte
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553).
los anillos de ajuste d
1
≤
70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with EN 27434
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Material
Acero de corte
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos de ranura según ISO 7434 (DIN 553).
los anillos de ajuste d
1
≤
70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with EN 27434
Dimensiones
b (js14)
6
d1
5
d2 (h13)
10
d3
3
D (mm)
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
37815.050.001
EAN
8715492771292
UBB
950356202289
UNSPSC
31161807