text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Acero inoxidable (Inox) A1 with ISO 4029 30


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 111
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
  • Los anillos de ajuste d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Codigo SA
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 30 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 111
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
  • Los anillos de ajuste d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Codigo SA

Dimensiones

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Estándares

DIN ≈705-A

Números de artículo

Artículo No. 51370.300.001
EAN 8715492285133
UBB 950356109484
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.