Arandelas de ajuste
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
Arandelas & anillos
Arandelas de ajuste
51370
51370.200.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Acero inoxidable (Inox) A1 with ISO 4029 20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Peso por pieza (g)
53
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
Los anillos de ajuste
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
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
20 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Peso por pieza (g)
53
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
Los anillos de ajuste
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (js14)
14
d1
20
d2 (h13)
32
d3
6
D (mm)
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
51370.200.001
EAN
8715492285072
UBB
950356109062
UNSPSC
31161807
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD