text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Acero inoxidable (Inox) A1 with ISO 4029 10


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 18.5
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
  • Los anillos de ajuste d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Codigo SA
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A1
Peso por pieza (g) 18.5
Info
  • Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
  • Los anillos de ajuste d1 ≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Codigo SA

Dimensiones

b (js14) 10
d1 10
d2 (h13) 20
d3 5
D (mm) 10

Estándares

DIN ≈705-A

Números de artículo

Artículo No. 51370.100.001
EAN 8715492284990
UBB 950356108494
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.