Arandelas de ajuste
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
Arandelas de ajuste
37810
37810.800.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Acero de corte with ISO 4029 80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero de corte
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
Los anillos de ajuste
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
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
80 mm
Material
Acero de corte
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
Los anillos de ajuste
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Dimensiones
b (js14)
22
d1
80
d2 (h13)
110
d3
12
D (mm)
80
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
37810.800.001
EAN
8715492771261
UBB
950356016325
UNSPSC
31161807