Arandelas de ajuste
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
Arandelas de ajuste
37820
37820.140.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Acero de corte Cincado with ISO 4029 14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
Los anillos de ajuste
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
14 mm
Material
Acero de corte
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
Los anillos de ajuste
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Dimensiones
b (js14)
12
d1
14
d2 (h13)
25
d3
6
D (mm)
14
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
37820.140.001
EAN
8715492771759
UBB
950356738969
UNSPSC
31161807