Arandelas de ajuste
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Arandelas & anillos
Arandelas de ajuste
51371
51371.080.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cone point DIN ≈705A Acero inoxidable (Inox) A2 with ISO 4027 8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
9.4
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Los anillos de ajuste con
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4027
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
8 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
9.4
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Los anillos de ajuste con
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4027
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (js14)
8
d1
8
d1 (H8)
8
d2 (h13)
16
d3
4
D (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
51371.080.001
EAN
8715494103442
UBB
500571659258
UNSPSC
31161807
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD