Arandelas de ajuste
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Arandelas & anillos
Arandelas de ajuste
51371
51371.100.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cone point DIN ≈705A Acero inoxidable (Inox) A2 with ISO 4027 10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
18.5
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Los anillos de ajuste con
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4027
Codigo SA
7326909890
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Peso por pieza (g)
18.5
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4027 (DIN 914).
Los anillos de ajuste con
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4027
Codigo SA
7326909890
Dimensiones
b (js14)
10
d1
10
d1 (H8)
10
d2 (h13)
20
d3
5
D (mm)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈705-A
Números de artículo
Artículo No.
51371.100.001
EAN
8715494103466
UBB
500571659415
UNSPSC
31161807
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando