Arandelas de ajuste
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Arandelas & anillos
Arandelas de ajuste
51370
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Acero inoxidable (Inox) A1 with ISO 4029
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
Los anillos de ajuste
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Info
Estos anillos de ajuste están equipados con tornillos con hexágono interior según ISO 4029 (DIN 916).
Los anillos de ajuste
d
1
≤ 70 se suministran con un tornillo de fijación, los anillos de mayor diámetro se suministran con dos tornillos de fijación.with ISO 4029
Estándares
DIN
705-A